均等耐荷重(kg)(天板)350、(底板)50間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)70材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム材質(本体)スチール/底板合板色(天板)グリーン色(本体)サカエグリーン色(脚部)サカエグリーン材質スチール(底板合板製)材質(キャスター)ゴム車キャスター径(Φmm)100天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1530×538天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×25