曜日別特売
WO-16H-20 水栓アダプター おねじ 未来工業 63789583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水栓アダプター おねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじサイズR3/4適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16注文コード63789583品番WO-16H-20
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。

寸法L(mm)51寸法B(mm)28ねじサイズR3/4適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)16
注意
※パイプレンチを使用すると製品が変形したり、傷つく恐れがあります。事前に施工検証を行うなど、注意してご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする