曜日別特売
WOL-10A-15 水栓胴長アダプター 未来工業 63789678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水栓胴長アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10
ねじサイズR1/2
内容量1個注文コード63789678品番WOL-10A-15
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L(mm)76寸法B(mm)23ねじサイズR1/2適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする