曜日別特売
WR-10C クランプ(スライダー用) 未来工業 63790116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ(スライダー用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード63790116品番WR-10C
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。
架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。

仕様携帯ケース付適合サイズ(Wタイプ継手)10タイプ圧入用形状ヘルール
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする