※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
63791814
品番
WTZRM3-13A15
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
呼び径(B)
1/2
ねじサイズ
Rp1/2
形状
チーズ
寸法L(mm)
104
寸法H(mm)
29
使用工具
エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類
Rp
適合サイズ
(架橋ポリエチレン管)13
使用流体
水
適合管外径(Φmm)
13
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材