M167PPK ビニール角型プレートのり付 ミヤコ 63791988

ビニール角型プレートのり付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グレー
寸法D(mm)200
内容量1枚注文コード63791988品番M167PPK
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ビニールプレートに角型が新登場!
そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。

材質PVCグレー寸法D(mm)200板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63791954
2021-12-18
用途: 壁の補修に。
有限会社中央水道工業所建設業・工事業

開口した壁にペタっと貼ってビス止め。
見えない部分ならこれが一番楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする