曜日別特売
SCR-M400NBS サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 63792384

 

SCR-M400NBS サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 63792384
SCR-M400NBS サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 63792384
SCR-M400NBS サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 63792384
SCR-M400NBS サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 63792384

サカエメッシュキャリー(ストッパー付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台荷台寸法(mm)500×370注文コード63792384品番SCR-M400NBS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!

荷台寸法(mm)500×370床面高さ(mm)118質量(kg)1.9ブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車ブレーキ有無ありキャスター自在(ストッパー付2個、無2個)均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)370材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-9499-84RoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×390×118荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75872537
2023-07-05
用途: イベント用液晶モニターケースの移動運搬用
その他業種

55インチモニターの移動用に、合板とキャスターで自作しようとしましたが、パーツ代と製作の手間を考えると、この製品の購入は最適でした。軽量で移動が静かです。縦横に接続できるのが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする