曜日別特売
ESD20CRX215D0 床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き 日本イトミック 63798578

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード63798578品番ESD20CRX215D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥369,000

密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ

用途
貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。
出湯温度(℃)熱湯口(92)・給湯口(約50)電源(V)単相200寸法(mm)W308×D375×H411タイマーあり消費電力(kW)1.5満水時質量(kg)31仕様自動湯水入替機能:あり 貯湯量(L):20 配管向き:右 沸き上がり時間(分):72
注意
※設定温度:60~92℃
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の92℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ESDは本体を床面に固定する「固定金具」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。

商品説明動画

熱湯も、洗い物用のお湯も出湯できる電気給湯器をご紹介!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63798578ESD20CRX215D021439418ESD20CRX215E0ESD20CRX215D0 床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き 日本イトミック 21439418床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き日本イトミック1台
249,800
税込274,780
後継品はこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする