日本イトミック
置台貯湯型電気湯沸器(丸型)ETCシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(kW)
1.5
仕様
自在水栓2個付き/スパウト長さ(mm):70 寸法-高さ(mm):805 寸法-直径(mm):450 貯湯量(L):60 沸き上がり時間(分):224
電源(V)
単相100
注文コード
63800215
品番
ETC60BJW115C0
参考基準価格(税別)
¥401,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様・電源
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途
オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
電源(V)
単相100
消費電力(kW)
1.5
満水時質量(kg)
80
仕様
自在水栓2個付き/スパウト長さ(mm):70 寸法-高さ(mm):805 寸法-直径(mm):450 貯湯量(L):60 沸き上がり時間(分):224
注意
※設定温度:60~95℃(+HIモード約98℃)
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の95℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の転倒を防止するため、ETCは本体を壁面に固定する「耐震バンド」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。