日本イトミック
壁掛貯湯型電気湯沸器 EWRシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
電源(V)
単相200
単相100
単相200
満水時質量(kg)
44
23
32
44
63
86
消費電力(kW)
3
0.75
1.5
2
3
4
5
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63801168
品番
EWR30BNN230C0
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ
用途
飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
電源(V)
単相200
消費電力(kW)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×747
満水時質量(kg)
44
仕様
貯湯量(L):30 沸き上がり時間(分):56
注意
※設定温度:60~95℃(+HIモード約98℃)
※沸き上がり時間は給水温度15℃時の95℃まで沸き上げた場合で計算
※地震などによる機器の落下を防止するため、EWSは本体を壁面に設置する「本体取付板」を付属しております。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。