曜日別特売
LPN-4 ラインプロ 岩田製作所 63805754

※代表画像

LPN-4 ラインプロ 岩田製作所 63805754
LPN-4 ラインプロ 岩田製作所 63805754

ラインプロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚種類(数字)4注文コード63805754品番LPN-4
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ
区域の番号表示などにご使用いただけます
1.0mmの厚みのあるラインテープ
耐水、耐油に優れたPVC製
豊富なカラーバリエーション

テープ厚さ(mm)1.0基材塩ビ(PVC)粘着剤アクリル系使用場所屋内質量(g)25種類(数字)4主な用途区域の番号表示特性耐水、耐油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする