※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び寸法
M10
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ピッチ
1.25
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
プラグ
GPWP
GPIP
GPWP
GP
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63809866
品番
LG GPWP 2 M10×1.25×50
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。
首部が長く、深い部分の検査が可能です。
適合規格
従来JIS
ピッチ
1.25
OSGツールNo.
9344091
ねじの呼び寸法
M10
寸法L(mm)
50
ハンドル長さ(mm)
75
精度
2
適合
メートル(M) 通止 工作用セット(2級)
プラグ
GPWP
注意
※プラグゲージとハンドルは圧入組立の為、寸法のバラツキ(±1.5mm程度)があります。
※ワークとの干渉確認には2mm以上の余裕を確認してからご使用下さい。
※有効ねじ長の測定はできません。