LG GPNP 6H M4×0.7×40 ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー) 63810024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び寸法M4
ピッチ0.7
プラグGPNP
内容量1個注文コード63810024品番LG GPNP 6H M4×0.7×40
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。
首部が長く、深い部分の検査が可能です。

ピッチ0.7OSGツールNo.9344160ねじの呼び寸法M4寸法L(mm)40ハンドル長さ(mm)48精度6H適合メートル(M) 通止 セット(6H)プラグGPNP適合規格JIS(ISO等級)
注意
※プラグゲージとハンドルは圧入組立の為、寸法のバラツキ(±1.5mm程度)があります。
※ワークとの干渉確認には2mm以上の余裕を確認してからご使用下さい。
※有効ねじ長の測定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする