LG GPNP 6H M8×1.25×40 ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー) 63810085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼び寸法M8
ピッチ1.25
プラグGPNP
内容量1個注文コード63810085品番LG GPNP 6H M8×1.25×40
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。
首部が長く、深い部分の検査が可能です。

ピッチ1.25OSGツールNo.9344190ねじの呼び寸法M8寸法L(mm)40ハンドル長さ(mm)56精度6H適合メートル(M) 通止 セット(6H)プラグGPNP適合規格JIS(ISO等級)
注意
※プラグゲージとハンドルは圧入組立の為、寸法のバラツキ(±1.5mm程度)があります。
※ワークとの干渉確認には2mm以上の余裕を確認してからご使用下さい。
※有効ねじ長の測定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする