DLC-LG GPIP DLC 2 M6X1 ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー) 63813926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼び寸法M6
ピッチ1
プラグGPIP
内容量1個注文コード63813926品番DLC-LG GPIP DLC 2 M6X1
参考基準価格(税別)¥30,480販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。
また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。

ピッチ1OSGツールNo.9344520ねじの呼び寸法M6表面処理DLCコーティング精度2適合メートル(M) 通止 検査用セット(2級)プラグGPIP適合規格従来JIS
注意
※溶着しやすい通り側ゲージのみDLCコーティングを施しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする