エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
導体公称断面積(mm2)60
導体外径(Φmm)9.3
内容量1巻(10m)注文コード63821005品番600V EM-CET/F 60SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

JIS60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。

用途電力用全長(m)10シース色規格JIS C 3605準拠仕様書番号HST-SS33-2000(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤(シース上ライン)導体公称断面積(mm2)60形状円形圧縮導体外径(Φmm)9.3絶縁体厚さ(mm)1.5シース厚(mm)1.5線心外径(mm)約15.5より合わせ外径(Φmm)約33最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.311試験電圧(V/1分)2500最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500概算質量(kg/km)1950許容電流(A)210(基底温度40℃)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする