用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線全長(m)30シース色黒規格JIS C 3612仕様書番号HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品)導体最高許容温度(℃)75導体公称断面積(mm2)5.5導体構成(本/mm)7/1.0導体外径(Φmm)3.0絶縁体厚さ(mm)1.0仕上外径(Φmm)約5.0最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33試験電圧(V/1分)1500最小絶縁抵抗(MΩ/km)50概算質量(kg/km)70標準条長(m)300荷姿たば許容電流(A)59(周囲温度30℃)RoHS指令(10物質対応)対応