浅野金属工業
クロスビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
80
80
100
140
190
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63826587
品番
AK3769 125
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
サイズ(mm)
125
寸法L(mm)
80
寸法B(mm)
125
寸法P(mm)
55
寸法H(mm)
125
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
42.7
寸法D1(mm)
16
穴径(mm)
10
質量(g)
820