ガステック
装着型酸素濃度指示警報計 校正証明書付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63827059
品番
GOA-7H-S
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
センサコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。
ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。
ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。
仕様
本体+校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図
寸法(mm)
48×37×105(突起部含む)
質量(g)
約110(電池・センサ含む。センサコード除く)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
表示方式
最少目盛0.1%
機能
自動センサチェック、自動回路動作チェック、電池交換警報、電波・静電気障害対策
ガス採気方式
拡散式
応答時間(秒)
15以内(90%/20℃時)
測定原理
ガルバニ電池式
指示精度
±0.5%(酸素濃度)
防爆構造
本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga 合格番号:TC22573号
防塵・防滴
IP64相当
警報方式
ブザー、LEDランプ点滅、表示部照明点灯、バイブレーション、自動復帰式
アズワン品番
1-5653-31
校正証明書
一般校正
注意
※測定範囲のサービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000