紺屋商事
PP玉巻ひも#65
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
白
赤
青
緑
黄
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63831688
品番
00720007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
軽くて柔らかく結びやすい、湿気や水に濡れても大丈夫
用途
手で簡単に結べます。事務用途でも工場でも
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
青
質量(g)
240
包装形態
シュリンク包装
アズワン品番
64-9605-72
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください