曜日別特売
00000463 紙バンド(クラフトバンド) 紺屋商事 63832616

00000463 紙バンド(クラフトバンド) 紺屋商事 63832616
00000463 紙バンド(クラフトバンド) 紺屋商事 63832616

紙バンド(クラフトバンド)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローズ
ローズ
水色ブルー
かきしぶ
クリーム
グリーン
しずく
チョコ
パステルブルー
ピンク
サンドベージュ
抹茶
マロン
紺(藍色)
Bグリーン
サフラン
キャロット
ソメイヨシノ
アクアブルー
ヒワ
モカ
フジ
黄緑
ラズベリー
スカイブルー
プレミアムレッド
くろちゃ
オデン
ココア
インディゴブルー
オレンジ
コーヒー
ダークグレー
ワイルドベリー
しろねずみ
ほたる
芝桜
すみれ
あがりういろう
メテオレイン
カルーアベリー
グリングリーン
つばき
ひすい
本数併せ:12
内容量1巻注文コード63832616品番00000463
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。

用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。長さ(m)30材質ローズ幅(mm)14.5本数併せ:12付属品割き用PP,止めゴムアズワン品番64-9606-65
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63832607
2025-02-28
用途: ミニチュアの籠作り
ベアチャット製造業

とても扱いやすい素材です。合わせを剥がして一本で編みますが綺麗に編めます。モノタロウさんだとお安いですし助かっています

対象商品 : 63832363
2024-02-11
用途: クラフトテープ製品作成
希望の星医療・福祉・介護関連業

このテープを細く切り分け、編みこんでコースターや鍋敷きなどを作っています。切り分けた時に少しぼさぼさするのがやや難。割引になったときに購入しています。ほかよりも安いのがうれしい。

対象商品 : 63832503
2022-07-25
用途: 工作
インテリアセノ建設業・工事業

コストパフォーマンスが高いわりにほかの商品とそん色ない仕上りです。
また、色も豊富なので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 63832406
2022-07-10
用途: カゴバック
やわたメディカルセンター医療・福祉・介護関連業

作っていたら、周りの方の評判が良く、追加でたくさん注文しました。
色のバリエーションが多くて、安く手に入り大満足です。色によっては入荷待ちになったことだけが残念です。

対象商品 : 63832406
2022-02-22
用途: ミカンを入れるカゴを作りました
医療・福祉・介護関連業

ちょっとテープが柔らかめです。
編み込むには使い勝手が良いです。
いい感じに仕上がりました。

3が参考にしています
対象商品 : 63832388
2021-12-09
用途: 手作り
建設業・工事業

手作業に使いました。ちょっと硬いけど、色もきれいだし使いやすかった。

対象商品 : 63832363
2021-10-21
用途: この紙バンドで籠を編みました。
成田電気建設業・工事業

使い易く 作業が進みました。
色見本の色がもう少し見やすいと うれしいです。

2が参考にしています
2021-06-30
用途: バックや小物
SUN'sFACTORY卸売・小売業

発色も良く扱いやすくて満足です。ただ、色選びの時操作が難点

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする