紺屋商事
紙ひも 国産
(1件のレビュー)
長さ(m)
65
50
100
65
太さ(Φmm)
3
1.8
2
2.2
2.5
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63832923
品番
00150004
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
紙製の丸いひもです。強度があり簡単に結びやすい。古紙回収にも利用できるリサイクル可能なひもです
用途
簡易結束
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
65
材質
紙
色
茶(クラフト色)
番手
30
アズワン品番
64-9606-96
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください