曜日別特売
00552006 革ひも 紺屋商事 63833054

00552006 革ひも 紺屋商事 63833054
00552006 革ひも 紺屋商事 63833054
00552006 革ひも 紺屋商事 63833054

革ひも

(3件のレビュー)
取扱い終了
ナチュラル
長さ(m)1.8
太さ(mm)5
内容量1個注文コード63833054品番00552006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

牛革製のひもです。アクセサリーやカスタマイズに

用途補修や造作に材質本革ナチュラル長さ(m)1.8アズワン品番64-9607-10太さ(mm)5断面タイプ長方形(角)
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
※紫外線により退色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: 財布のファスナーの紐用で
卸売・小売業

財布のファスナーの紐が取れてしまったので、購入
革なので見た目もいいが、残った紐はどうしようか考え中

2022-12-08
用途: 自転車のハブ毛代わりに。

こんな使い方、はあっ!?って思われるしれませんが
自転車ハブのハブ毛代わりに使ってます。

対象商品 : 63833036
2022-08-12
用途: キーホルダー制作
製造業

キーホルダーの紐部分に使用しました。引張っても簡単に切れないくらい丈夫な革紐で、安心して使用できます。通す穴のサイズは、3.2ミリから3.4ミリぐらいの穴がベストでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする