紺屋商事
ジュート麻なわ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
太さ(Φmm)
7
3
5
6
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63833368
品番
00020003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
環境にもやさしい天然素材麻ひもです。インテリア内装から果樹の結束や緑樹の根巻までお使いいただけます。
用途
インテリア・内装・園芸
太さ(Φmm)
7
材質
麻
色
茶
質量(g)
100
本数
より:6
番手
72
アズワン品番
64-9607-38
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください