曜日別特売
00150402 手にやさしい紙ひも 紺屋商事 63833578

00150402 手にやさしい紙ひも 紺屋商事 63833578
00150402 手にやさしい紙ひも 紺屋商事 63833578

手にやさしい紙ひも

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード63833578品番00150402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

幅広で楕円形のためにぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。むすびやすく、ほどけにくい。再生紙100%使用。

用途簡易結束長さ(m)40材質再生紙番手45アズワン品番64-9607-59グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする