曜日別特売
00720019 荷造りロープ業務用大巻 紺屋商事 63833596

00720019 荷造りロープ業務用大巻 紺屋商事 63833596
00720019 荷造りロープ業務用大巻 紺屋商事 63833596

荷造りロープ業務用大巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
太さ(Φmm)5
長さ(m)300
内容量1巻注文コード63833596品番00720019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

PPロープは軽くて強度がある高品質なポリプロピレン製のロープ状のひもです。柔軟性があり溶着されているので切り口がバラけず誰でも簡単に扱いやすい。結束に最適

用途
荷造り、結束などに
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1500000
種類
3本より
包装形態
シュリンク包装
アズワン品番
64-9607-61
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする