曜日別特売

PP平ベルト

PP平ベルト - ユタカメイク

軽量で一定の強度があるベルトです。
速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。

用途
荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。
トラスコ品番
460-0219
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.2
色
ブルー
長さ(m)
25
引張強度
678.1kgf
最大使用荷重(kg)
113
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82604308PAPH-308
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする