パラコード・リフレクティブ
反射材入りナイロン・パラコードです。
パラコードとは・・・
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。もともと軍事用の兵士向けに開発されており、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、キャンプ、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば、釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口をライターで軽く炙れば、ほつれ止めとなります。
最近は、ハンドメイドツールとしても注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレット、キーホルダー、ベルト、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、猫ちゃんやワンちゃんのお散歩用リード・首輪、ガイライン、キャンプの時の洗濯ロープ、防災グッズ等、アイデア次第で様々な用途に使うことができます。
パラコードを使ったワークショップも人気です。
<作品を作る時に必要な長さ(参考)>
- 約1.2~1.3mx2本で、ブレスレットx1本(スネークノット編み)
‐ 約3~3.5mx2本で、ワンちゃんのリードx1本(四つ編み)
- 約12mで、カメラストラップx1本(平編み・コブラ編み)
屋外で長期間使用しても、ほとんど退色・変色しないのも特徴の一つです。
カラフルな色合いを長く楽しんでいただけます。
- 材質
- ナイロン
- 色
- ネオングリーン・リフレクティブ
- 長さ(m)
- 約30
- 耐荷重(kg)
- 250
- 太さ(mm)
- 4
- 内容量
- 1本
ナイロンロープ の新着商品
カテゴリ




























