紺屋商事
荷造りロープ業務用大巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
太さ(Φmm)
6
5
6
長さ(m)
200
300
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63833605
品番
00720020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
PPロープは軽くて強度がある高品質なポリプロピレン製のロープ状のひもです。柔軟性があり溶着されているので切り口がバラけず誰でも簡単に扱いやすい。結束に最適
用途
荷造り、結束などに
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
800000
種類
3本より
包装形態
シュリンク包装
アズワン品番
64-9607-62
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください