紺屋商事
綿金剛ロープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
太さ(Φmm)
5
4
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63835705
品番
60020022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
耐熱性の高い、天然素材のロープ。生分解性があります。手触り良くしなやか
用途
ラッピング農園芸用
長さ(m)
10
材質
綿
色
生成
太さ(mm)
3
注意
※パッケージの注意書きをご確認ください
※本来の用途以外のご使用はおやめください