429 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836545

 

429 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836545
429 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836545
429 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836545
429 安心クッションL字型900mm 木目 カーボーイ 63836545

安心クッションL字型900mm 木目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
木目ダーク
厚さ(mm)6
内容量1本注文コード63836545品番429
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。
家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。

用途
家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
サイズ質量(g)50幅W×厚さ×高さH(mm)約24×6×22厚さ(mm)6木目ダーク材質NBR(発泡ゴム)形状L字型全長(mm)約900使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※両面テープは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする