曜日別特売
XL-BT3 ダンデイ Xシリーズ タイプXL (3段式) 花岡車輌 63841664

XL-BT3 ダンデイ Xシリーズ タイプXL (3段式) 花岡車輌 63841664
XL-BT3 ダンデイ Xシリーズ タイプXL (3段式) 花岡車輌 63841664
XL-BT3 ダンデイ Xシリーズ タイプXL (3段式) 花岡車輌 63841664
XL-BT3 ダンデイ Xシリーズ タイプXL (3段式) 花岡車輌 63841664
XL-BT3 ダンデイ Xシリーズ タイプXL (3段式) 花岡車輌 63841664
XL-BT3 ダンデイ Xシリーズ タイプXL (3段式) 花岡車輌 63841664

ダンデイ Xシリーズ タイプXL (3段式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード63841664品番XL-BT3
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

荷物をしっかり固定する台車。
ゴム紐をしっかりと活用できる台車を1から設計。
「大切な荷物をしっかり固定して運搬する」という当たり前だけど今までなかった製品。ゴム紐と台車本体で「しっかり固定」できるように両方を一から設計した「DANDY X series type XL」。
台車本体側部にゴム紐を固定できる切り欠き「UDフック」を前後左右に9箇所標準装備し、専用ゴム紐(別売)で好きなように固定していくことが可能です。
ものに合わせて積載量を選べる多段台車の三段式。
高さが低いものをたくさん置く際に便利。

用途
複数ある段ボールなどの配達に
オフィスでのコピー用紙や備品の運搬などに
ご家庭での大量の買い物やレジャーでの荷物運搬に
各種ショップでコンテナ保管している商品の品出し時などに
枝分かれした大きなグリーンなど植物の運搬に
複数のゴミ袋や雑誌・新聞の束のゴミ出しに
積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)465荷台寸法(奥行)(mm)740下段高さ(mm)175ハンドル高さ(mm)984車輪径(Φmm)100質量(kg)18.6材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)材質(車輪)グレーゴム材質(車輪・金具)スチール仕様後付可能オプション:XL用ペダルブレーキ(XL-PB)種別3段固定片袖タイプ三段式キャスター自在×2個、固定×2個騒音対策サイレント仕様
注意
ホールディングシステム(ゴム紐)は付属しておりません。ご購入の際はオプション単品のOP/XL-HSをご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする