東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(m)
7
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
破断荷重(kN)
71.1
45.5
71.1
102
139
182
230
284
344
410
481
558
640
全228種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63844586
品番
10mm×7.0M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
長さ(m)
7
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
100
破断荷重(kN)
71.1
端末仕様
片シンブル
寸法L(m)
7