12mm×4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱 63844717

12mm×4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱 63844717
12mm×4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱 63844717
12mm×4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱 63844717
12mm×4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱 63844717
12mm×4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱 63844717
12mm×4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱 63844717
12mm×4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱 63844717
12mm×4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱 63844717

HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)4
破断荷重(kN)102
内容量1本注文コード63844717品番12mm×4.0M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

用途
玉掛作業の吊り金具
長さ(m)4寸法B(mm)240寸法C(mm)120破断荷重(kN)102寸法L(m)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする