曜日別特売
8mmx4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱 63846616

8mmx4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱 63846616
8mmx4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱 63846616
8mmx4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱 63846616
8mmx4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱 63846616
8mmx4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱 63846616
8mmx4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱 63846616
8mmx4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱 63846616
8mmx4.0M HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱 63846616

HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)4
破断荷重(kN)45.5
内容量1本注文コード63846616品番8mmx4.0M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」

用途玉掛作業の吊り金具長さ(m)4寸法B(mm)160寸法C(mm)80破断荷重(kN)45.5寸法L(m)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする