東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(m)
5.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
破断荷重(kN)
45.5
45.5
71.1
102
139
182
230
284
344
410
481
558
640
全210種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63846643
品番
8mmx5.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
長さ(m)
5.5
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
80
破断荷重(kN)
45.5
寸法L(m)
5.5