東京製綱
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さ(m)
1
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
ロープ径(Φmm)
8
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
使用荷重(t)
1.46(2本2点吊り30度)
1.46(2本2点吊り30度)
2.28(2本2点吊り30度)
3.28(2本2点吊り30度)
4.46(2本2点吊り30度)
5.85(2本2点吊り30度)
7.41(2本2点吊り30度)
9.13(2本2点吊り30度)
11(2本2点吊り30度)
13.2(2本2点吊り30度)
15.5(2本2点吊り30度)
18(2本2点吊り30度)
20.5(2本2点吊り30度)
全228種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63848655
品番
8mm×1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途
玉掛作業の吊り金具
長さ(m)
1
破断荷重(kN)
45.5
寸法L(m)
1
種別
両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
種類
両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
使用荷重(t)
1.46(2本2点吊り30度)
ロープ径(Φmm)
8