EL-PU46001LARTX LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット 三菱電機 63851069

LEDライトユニット形スクエアライト ライトユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台光源色電球色定格連続調光(無線制御)25~100%注文コード63851069品番EL-PU46001LARTX
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Myシリーズ
パネルタイプ
LED内蔵・電源ユニット内蔵
枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現

消費電力(W)100~242定格連続調光(無線制御)25~100%色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000クラス600演色指数(Ra)85パネルアクリル乳白器具相当FHP32形×3灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする