曜日別特売
MY-SC460102N/4ARTX LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 三菱電機 63851604

 

MY-SC460102N/4ARTX LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 三菱電機 63851604
MY-SC460102N/4ARTX LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ 三菱電機 63851604

LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)35.2
光源色昼白色
光束(Lm)5870
内容量1台注文コード63851604品番MY-SC460102N/4ARTX
参考基準価格(税別)¥90,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Myシリーズ
パネルタイプ

光源色昼白色色温度(K)5000定格連続調光(無線制御)25~100%クラス600器具相当FHP32形×3灯形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形光束(Lm)5870消費電力(W)35.2エネルギー消費効率(Lm/W)166.7材質(本体)鋼板 白色塗装仕上パネルアクリル 乳白ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)4.6定格電圧(V)100~242LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85材質(枠)アルミ 白色塗装仕上グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする