三菱電機
LEDライトユニット形スクエアライト 直付・半埋込兼用形 遮光タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色温度(K)
3500
3000
5000
4000
3500
消費電力(W)
35.2
77.1
77.5
35
35.2
51.8
52
光源色
温白色
電球色
昼白色
白色
温白色
光束(Lm)
5350
10330
11800
10770
5130
5870
5350
7340
8400
7660
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63851647
品番
MY-SC460102WW/4ARTX
参考基準価格(税別)
¥90,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
パネルタイプ
光源色
温白色
色温度(K)
3500
定格
連続調光(無線制御)25~100%
クラス
600
器具相当
FHP32形×3灯
形状
遮光タイプ/Cチャンネル回避形
光束(Lm)
5350
消費電力(W)
35.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
151.9
材質(本体)
鋼板 白色塗装仕上
パネル
アクリル 乳白
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)
4.6
定格電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
材質(枠)
アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません