三菱電機
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(浅形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色温度(K)
3000
3000
5000
4000
3500
消費電力(W)
77.1
77.1
77.5
35
35.2
51.8
52
光源色
電球色
電球色
昼白色
白色
温白色
光束(Lm)
10250
10250
11700
10680
5090
5820
5310
7280
8330
7600
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63852146
品番
MY-SK412104L/4AHTX
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
パネルタイプ
光源色
電球色
色温度(K)
3000
定格
連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
クラス
1200
器具相当
FHP45形×4灯
形状
化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形
光束(Lm)
10250
消費電力(W)
77.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.9
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネル
アクリル 乳白
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)
4.5
定格電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
材質(枠)
アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません