三菱電機
LEDライトユニット形スクエアライト 埋込形 化粧枠タイプ(木枠)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色温度(K)
5000
3000
5000
4000
3500
消費電力(W)
35.2
77.1
77.5
35
35.2
51.8
52
光源色
昼白色
電球色
昼白色
白色
温白色
光束(Lm)
5820
10240
11690
10670
5080
5820
5310
7280
8330
7590
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63852864
品番
MY-SK460103N/4ARTX
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥90,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
パネルタイプ
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
連続調光(無線制御)25~100%
クラス
600
器具相当
FHP32形×3灯
形状
化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形
光束(Lm)
5820
消費電力(W)
35.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
165.3
材質(本体)
鋼板 白色塗装仕上
パネル
アクリル 乳白
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(kg)
4.4
定格電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
材質(枠)
木製(ライトオーク調)
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません