曜日別特売
EL-SC15010L/6AHTZ LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ 三菱電機 63853223

 

EL-SC15010L/6AHTZ LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ 三菱電機 63853223
EL-SC15010L/6AHTZ LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ 三菱電機 63853223

LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)102
光源色電球色
光束(Lm)13730
内容量1台注文コード63853223品番EL-SC15010L/6AHTZ
参考基準価格(税別)¥96,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電源ユニット内蔵

光源色電球色色温度(K)3000定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)クラス1500器具相当FHP45形×4灯相当より高い出力形状下面開放タイプ/Cチャンネル回避形光束(Lm)13730消費電力(W)102エネルギー消費効率(Lm/W)134.6質量(kg)7.2定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□685グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする