三菱電機
LED一体形スクエアライト□720 直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色温度(K)
3000
3000
4000
3500
5000
消費電力(W)
40.4
80.5
102
40.4
58.6
光源色
電球色
電球色
白色
温白色
昼白色
光束(Lm)
5550
10980
11420
13730
15540
14280
5550
5780
8080
9140
8400
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63853266
品番
EL-SC6010L/6AHTZ
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
電源ユニット内蔵
光源色
電球色
色温度(K)
3000
定格
連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
クラス
600
器具相当
FHP32形×3灯
形状
下面開放タイプ/Cチャンネル回避形
光束(Lm)
5550
消費電力(W)
40.4
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.3
質量(kg)
7.4
定格電圧(V)
100~242
演色指数(Ra)
85
材質(本体)
鋼板 白色塗装仕上
材質(枠)
鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)
鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)
□685
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません