曜日別特売
EL-SK6510N/5AHTZ LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 63853485

 

EL-SK6510N/5AHTZ LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 63853485
EL-SK6510N/5AHTZ LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 63853485

LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)43.3
光源色昼白色
光束(Lm)6460
内容量1台注文コード63853485品番EL-SK6510N/5AHTZ
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

電源ユニット内蔵

光源色昼白色色温度(K)5000定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)クラス600器具相当FHP32形×3灯形状下面開放タイプ/ダクト回避形光束(Lm)6460消費電力(W)43.3エネルギー消費効率(Lm/W)149.1質量(kg)7定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする