三菱電機
LED一体形スクエアライト□600 埋込形 下面開放タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色温度(K)
3000
3000
4000
3500
5000
消費電力(W)
58.6
80.5
40.4
43.3
58.6
光源色
電球色
電球色
白色
温白色
昼白色
光束(Lm)
7830
10650
11080
5390
5600
6460
7830
8150
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63853494
品番
EL-SK9010L/5AHTZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
電源ユニット内蔵
光源色
電球色
色温度(K)
3000
定格
連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)
クラス
900
器具相当
FHP45形×3灯
形状
下面開放タイプ/ダクト回避形
光束(Lm)
7830
消費電力(W)
58.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.6
質量(kg)
7
定格電圧(V)
100~242
演色指数(Ra)
85
材質(本体)
鋼板 白色塗装仕上
材質(反射板)
鋼板 白色塗装仕上
埋め込み寸法(mm)
□600
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません