曜日別特売
EL-SK4011W/4AHTZ LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機 63853774

 

EL-SK4011W/4AHTZ LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機 63853774
EL-SK4011W/4AHTZ LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機 63853774

LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)29.6
光源色白色
光束(Lm)3920
内容量1台注文コード63853774品番EL-SK4011W/4AHTZ
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電源ユニット内蔵

光源色白色色温度(K)4000定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)クラス400器具相当FHP42形×2灯形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形光束(Lm)3920消費電力(W)29.6エネルギー消費効率(Lm/W)132.4質量(kg)4.4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする