曜日別特売
EL-SK8011L/4AHTZ LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機 63853826

 

EL-SK8011L/4AHTZ LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機 63853826
EL-SK8011L/4AHTZ LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ 三菱電機 63853826

LED一体形スクエアライト□450 埋込形 マルチルーバタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)51.8
光源色電球色
光束(Lm)6920
内容量1台注文コード63853826品番EL-SK8011L/4AHTZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

電源ユニット内蔵

光源色電球色色温度(K)3000定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)クラス800器具相当FHP32形×4灯形状マルチルーバータイプ/ダクト回避形光束(Lm)6920消費電力(W)51.8エネルギー消費効率(Lm/W)133.5質量(kg)4.4定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする