EL-SK7012W/4AHTZ LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機 63853984

 

EL-SK7012W/4AHTZ LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機 63853984
EL-SK7012W/4AHTZ LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ 三菱電機 63853984

LED一体形スクエアライト□450 埋込形 乳白カバータイプ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)51.3
光源色白色
光束(Lm)6560
内容量1台注文コード63853984品番EL-SK7012W/4AHTZ
参考基準価格(税別)¥82,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

電源ユニット内蔵

光源色白色色温度(K)4000定格連続調光(信号制御)25~100%/段調光機能付(70%)クラス450器具相当FHP32形×3灯形状乳白カバータイプ光束(Lm)6560消費電力(W)51.3エネルギー消費効率(Lm/W)127.8質量(kg)6定格電圧(V)100~242演色指数(Ra)85材質(本体)鋼板 白色塗装仕上材質(枠)鋼板 白色塗装仕上材質(カバー)アクリル 乳白埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする