曜日別特売
AZ-SK4000BM/5AHZF misola 埋込形 □639 三菱電機 63854194

 

AZ-SK4000BM/5AHZF misola 埋込形 □639 三菱電機 63854194
AZ-SK4000BM/5AHZF misola 埋込形 □639 三菱電機 63854194

misola 埋込形 □639

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイプリモコン切替タイプ
内容量1台注文コード63854194品番AZ-SK4000BM/5AHZF
参考基準価格(税別)¥680,000販売価格(税込)¥725,780
販売価格(税別)
659,800

青空を模擬する照明

用途取付ボルト施工付属品専用リモコン付質量(kg)12.5材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上タイプリモコン切替タイプ消費電力(W)74定格フレーム部、段調光切替(100→75→50%)定格電圧(V)100~242材質(フレーム)乳白アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)52.7材質(枠)アルミ 白色塗装仕上光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85パネル散乱パネル:アクリル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※定格光束は(昼)シーン時のフレーム(白色光)100%出力時と散乱パネル(青空光)の混合値です
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする